MP Bolagen - Install.enhet 12 grå UEKD3 R-G
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Rund
Vedlikehold av gulv - Tørr
Lengde innbyggingsmål - 0 mm
Innfellingsdiameter - 307 mm
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4040918141866
Elnummer
1205112
Leverandørens varenummer
1205112
Typebeskrivelse
1205112
Modell / utførelse
Rund
Vedlikehold av gulv
Tørr
Lengde innbyggingsmål
0 mm
Innfellingsdiameter
307 mm
Farge
Grå
Egnet for kanal under gulvet
Ja
Egnet for hult gulv
Ja
Egnet for innbygging i dobbelt gulv
Ja
Dybde på gulvbeleggets utsparing
8 mm
Rammeutførelse
Beskyttelsesramme for tepper
Bredde innbyggingsmål
0 mm
Ytre lengde
330 mm
Utvendig bredde
330 mm
Ytre diameter
330 mm
RAL-nummer
7011
Installasjonsenhet med teppekant.
Produsert i polyamidplast, med plass til 12 enheter.
Min høyde 65 mm - gir maks 4 moduler + T/D
(UEK3 R-G og UGE VRK 4 - 12 051 55)
Min høyde 87 mm - For full utnyttelse av 12 moduler til UEK3 R-G
Fylldybde: 10 mm - min høyde 65 mm.
Maksbelastning på lokket: 150 kg
Yttermål: Ø330 mm
Monteringsåpning: Ø307 mm