MP Bolagen - Install.enhet 8 grå UEKD2 V-G
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Rektangulær
Vedlikehold av gulv - Tørr
Lengde innbyggingsmål - 261 mm
Innfellingsdiameter - 0 mm
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4040918147400
Elnummer
1205111
Leverandørens varenummer
1205111
Typebeskrivelse
1205111
Modell / utførelse
Rektangulær
Vedlikehold av gulv
Tørr
Lengde innbyggingsmål
261 mm
Innfellingsdiameter
0 mm
Farge
Grå
Egnet for kanal under gulvet
Ja
Egnet for hult gulv
Ja
Egnet for innbygging i dobbelt gulv
Ja
Dybde på gulvbeleggets utsparing
8 mm
Rammeutførelse
Beskyttelsesramme for tepper
Bredde innbyggingsmål
186 mm
Ytre lengde
280 mm
Utvendig bredde
206 mm
Ytre diameter
0 mm
RAL-nummer
7011
IInstallasjonsenhet med teppekant.
Produsert i polyamidplast, med plass til 8 enheter.
Fylldybde: 8 mm - min høyde 87 mm.
Yttermål: 280x206x65 mm
Monteringsåpning: 261x186 mm