MP Bolagen - Install.senhet 2 rustf UEKDD1-2 15-V E
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kvadratisk
Vedlikehold av gulv - Tørr
Lengde innbyggingsmål - 165 mm
Innfellingsdiameter - 0 mm
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4040918192028
Elnummer
1205115
Leverandørens varenummer
1205115
Typebeskrivelse
1205115
Modell / utførelse
Kvadratisk
Vedlikehold av gulv
Tørr
Lengde innbyggingsmål
165 mm
Innfellingsdiameter
0 mm
Farge
Andre
Egnet for kanal under gulvet
Ja
Egnet for hult gulv
Ja
Egnet for innbygging i dobbelt gulv
Ja
Dybde på gulvbeleggets utsparing
12 mm
Rammeutførelse
Beskyttelsesramme for tepper
Bredde innbyggingsmål
165 mm
Ytre lengde
187 mm
Utvendig bredde
187 mm
Ytre diameter
0 mm
Materiale
Rustfritt stål
RAL-nummer
0
Installasjonsenhet med teppekant for tørre gulv., for 2, 8 eller 12 enheter.
Fylldybde: 12 mm - min høyde 85 mm.
Maksbelastning på lokket: 150 kg
Yttermål: 187x187 mm
Monteringsåpning: 165x165 mm