MP Bolagen - Monteringsplate 2xXLR UDEP-XLR 2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4040918181145
Elnummer
1205140
Leverandørens varenummer
1205140
Typebeskrivelse
1205140
Type tilbehør/reservedel
Andre
Tilbehør
Ja
Reservedel
Nei
Uttagsplate for 2xXLR-uttak. Platen skrus i monteringsramme UGETD-3 226 eller UGE3-VK8.
Farge: Hvit
Hullstørrelse Ø23,6 mm