MP Bolagen - Monteringsramme til UG UAM-4-1 226
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall innbyggingsapparater - 4
Antall kabellinnganger - 4
Modell / utførelse - Begerform
Monteringsmetode installasjonsenhet - Låse
Antall strekkavlastninger - 4
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4040918156358
Elnummer
1205124
Leverandørens varenummer
1205124
Typebeskrivelse
1205124
Antall innbyggingsapparater
4
Antall kabellinnganger
4
Modell / utførelse
Begerform
Monteringsmetode installasjonsenhet
Låse
Antall strekkavlastninger
4
Lengde
226 mm
Bredde
74 mm
Dybde
46 mm
Materiale
Polyamid
Monteringsramme for 4 stk mosaikkenheter, sneppes fast i monteringsboks UG
Farge: Sort