Nexans - G24-9 TBU ST LSZH OS2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall fibre - 24
Rørtype - Halvfast entrådet leder
Antall fibre per rør - 0
Fibertype - Singelmode 9/125
Materiale i ytre kappe - Polyolefin
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
5420059926987
Elnummer
1084254
Leverandørens varenummer
10239188
Typebeskrivelse
1084254
Antall fibre
24
Rørtype
Halvfast entrådet leder
Antall fibre per rør
0
Fibertype
Singelmode 9/125
Materiale i ytre kappe
Polyolefin
Kategori
OS2
Med strekkavlastning
Ja
Med gnagebeskyttelse
Ja
Spesifikasjon kappemateriale
PE (Polyetylen)
Farge på ytre kappe
Svart
Langsgående vanntetthet
Ja
Tverrgående vanntetthet
Ja
Metallfri kabel
Ja
Kabel geometri
Rund
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2
Ja
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6
Dca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6
s1
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6
d0
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6
a1
Oljebestandig iflg. EN 60811-404
Nei
Motstandsdyktig mot kjemikalier
Nei
UV-bestandig
Ja
Ytterdiameter omtrentlig
7,8 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt
80 mm
Maks. strekkstyrke under installasjon
1,5 kN
Forlegging i jord
Nei
Innblåsbar
Ja
TBU (AXAI) er en slank innen-/utendørs fiberkabel med flammehemmende og halogenfri kappe. Kabelen er fettfri og langsgående vanntett. Kabelen egner seg spesielt til forlegging i kanaler og rør, fra kabelbrønn og kabelkjeller til datarom. Kabelen egner seg spesielt godt til terminering med fiberkontakter og leveres med inntil 24 fibre. De optiske fibrene er merket for å gi enkel identifisering.