Nexans - G48-9 QXXE
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall fibre - 48
Rørtype - Tvunnet fiber/Loose tube
Antall fibre per rør - 12
Fibertype - Singelmode 9/125
Materiale i ytre kappe - Polyolefin
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7330000141308
Elnummer
1007623
Leverandørens varenummer
10557149
Typebeskrivelse
1007623
Antall fibre
48
Rørtype
Tvunnet fiber/Loose tube
Antall fibre per rør
12
Fibertype
Singelmode 9/125
Materiale i ytre kappe
Polyolefin
Kategori
OS2
Med strekkavlastning
Ja
Med gnagebeskyttelse
Nei
Spesifikasjon kappemateriale
PE (Polyetylen)
Farge på ytre kappe
Svart
Langsgående vanntetthet
Ja
Tverrgående vanntetthet
Ja
Metallfri kabel
Ja
Kabel geometri
Rund
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2
Nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6
Uten
Oljebestandig iflg. EN 60811-404
Nei
Motstandsdyktig mot kjemikalier
Nei
UV-bestandig
Ja
Ytterdiameter omtrentlig
11,2 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt
112 mm
Maks. strekkstyrke under installasjon
5 kN
Forlegging i jord
Ja
Innblåsbar
Ja
QXXE er en metallfri utendørs kanalkabel med ytre kappe av slitesterk polyetylen hvor fibrene ligger i fettfylte rør. Bruk av svellemateriale i kabelkjernen som erstatning for fyllmateriale gjør kabelen meget installasjonsvennlig