Nexans - IFLI 250V 2X1/1 MM - R
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0,79 mm²
Lederklasse - Kl.1 = entrådet
Antall ledere - 2
Materiale i ytre kappe - Polyolefin
Merkespenning U0 - 150 V
Emballasje og betingelser
500 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
7045210008784
Elnummer
1067195
Leverandørens varenummer
10021815
Typebeskrivelse
IFLI 250V brannalarmkabel
Nominelt ledertverrsnitt
0,79 mm²
Lederklasse
Kl.1 = entrådet
Antall ledere
2
Materiale i ytre kappe
Polyolefin
Merkespenning U0
150 V
Ledermateriale
Kobber
Leder overflate
Blank
AWG størrelse
18
Nominelt ledertversnitt (AWG)
18 kcmil
Lederdiameter
1 mm
Revolverte ledere
Ja
Lederisolasjon
Polyolefin
Spesifikasjon lederisolasjon
Andre
Merking av ledere iflg. HD 308 S2
Ja
Identifisering/Fargekoding
Andre
Ledermerkning
Farge
Kjernefarge
Forskjellige
Med jordleder
Ja
Maks tillatt ledertemperatur
70 °C
Skjerm
Ja
Tilleggsledning
Nei
Blymantel
Nei
Beskyttelsesbarriere
Uten
Armering
Uten
Tverrgående vanntetthet
Ja
Antall hjelpesystemkjerner
0
Nominelt tverrsnitt for hjelpesystemets ledere
0 mm²
Nominelt ledertversnitt hjelpeleder (AWG)
0
Med gnagebeskyttelse
Nei
Spesifikasjon kappemateriale
Andre
Farge på ytre kappe
Hvit
Kabel geometri
Rund
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6
Dca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6
s2
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6
d2
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6
a2
Elektrisk funksjonalitet (kretsintegritet) i tilfelle brann (IEC 60331-1)
Uten
Elektrisk funksjonalitet (kretsintegritet) i tilfelle brann (IEC 60331-2)
Uten
Elektrisk funksjonalitet (kretsintegritet) i tilfelle brann (IEC 60331-3)
Uten
Elektrisk funksjonalitet (kretsintegritet) i tilfelle brann (EN 50200)
Uten
Elektrisk funksjonalitet (kretsintegritet) i tilfelle brann (EN 50200 vedlegg E)
Nei
Oljebestandig iflg. EN 60811-404
Nei
Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506
Nei
Bredde på leder ca.
7 mm
Høyde på leder ca.
7 mm
Ytterdiameter omtrentlig
7 mm
Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje
0...40 °C
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt
14 mm
Forlegging i jord
Nei
Merkespenning U
250 V
Ekvivalent tverrsnitt armering
0,79 mm²
Lederform
Rund
Egnet som installasjonskabel
Ja
Sertifisert for skipsinstallasjon
Nei
Sertifisert som flyplasskabel
Nei
Vekt
78 kg/km
Antall tråder
1
Diameter ledning
1 mm
IFLI 250 V -R er en halogenfri signalkabel med snodde ledere til fast opplegg halogenfri toleder utgave av kabeltypen PFLP 250 V. Konstruksjon og test standard: CENELEC HD 604, NEK IEC 61034/EN 50268, NEK IEC 60754/EN 50267, NEK IEC 60332-3C/EN 50266 Konstruksjon: Leder: Entrådet, rund, glødet kobberleder Isolasjon: Halogenfri polymer Fyllkappe: Halogenfri, ekstrudert Jordleder: Flertrådet, parallell kobberleder Metallkappe: Aluminiumsbånd i kontinuerlig kontakt med jordlederen Ytre kappe: Halogenfri polymer Farge: Hvit Maks. kontinuerlig ledertemperatur: 70 °C