Nexans - PFSK 440V 2x0,5 B2 130m
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0,5 mm²
Lederklasse - Kl.2 = flertrådet
Antall ledere - 2
Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)
Skjerm over snodde ledere - Uten
Emballasje og betingelser
130 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
7045210056143
Elnummer
1060485
Leverandørens varenummer
10172158
Typebeskrivelse
PFSK 0,50mm2 skjermet signalkabel
Nominelt ledertverrsnitt
0,5 mm²
Lederklasse
Kl.2 = flertrådet
Antall ledere
2
Materiale i ytre kappe
PVC (Polyvinylklorid)
Skjerm over snodde ledere
Uten
Konfigurasjon snodde ledere
Nei
Kabelskjerming
Fletting
Lederisolasjon
Polyolefin
Spesifikasjon lederisolasjon
Andre
Ledermerkning
Farge
Med jordleder
Nei
Støtteelement
Uten
Spesifikasjon kappemateriale
Andre
Farge på ytre kappe
Grå
Kabel geometri
Rund
Torsjonsbeskyttelse
Nei
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2
Nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6
Uten
Oljebestandig iflg. EN 60811-404
Nei
Ytterdiameter omtrentlig
6,1 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt
36,6 mm
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje
-25...60 °C
Merkespenning U0
250 V
Merkespenning U
440 V
PFSK er en skjermet signal/industrikabel. Leder mangetrådet fortinnet kobbertråd (16/0,2 mm) 0,50mm2, PVC lederisolasjon. Konsentrisk oppbygget. Fortinnet flettet kobberskjerm. Grå PVC ytrekappe Egenskaper Elektriske egenskaper Maks ledermotstand DC v/ 20 °C 92Ohm/km Maks. driftsspenning 440V Kapasitans leder/skjerm 95pF/m Bruksegenskaper Bøyeradius forhold v/ installasjon 6(xD) Bruksområde Innendørs Driftstemperatur område -5 til 50°C Fargekode: DEF STAN 61-12 part 4