Nexans - PVXP 250V 2x1/1MM B2 150
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0,79 mm²
Lederklasse - Kl.1 = entrådet
Antall ledere - 2
Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)
Merkespenning U0 - 150 V
Emballasje og betingelser
150 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
7045210056853
Elnummer
1060470
Leverandørens varenummer
10166514
Typebeskrivelse
PVXP Brannalarm kabel
Nominelt ledertverrsnitt
0,79 mm²
Lederklasse
Kl.1 = entrådet
Antall ledere
2
Materiale i ytre kappe
PVC (Polyvinylklorid)
Merkespenning U0
150 V
Ledermateriale
Kobber
Leder overflate
Blank
Lederdiameter
1 mm
Revolverte ledere
Nei
Lederisolasjon
PVC (Polyvinylklorid)
Spesifikasjon lederisolasjon
Andre
Merking av ledere iflg. HD 308 S2
Ja
Identifisering/Fargekoding
Andre
Ledermerkning
Farge
Kjernefarge
Forskjellige
Med jordleder
Ja
Maks tillatt ledertemperatur
70 °C
Skjerm
Ja
Tilleggsledning
Nei
Beskyttelsesbarriere
Uten
Armering
Uten
Spesifikasjon kappemateriale
Andre
Farge på ytre kappe
Hvit
Kabel geometri
Andre
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6
Uten
Ytterdiameter omtrentlig
6,6 mm
Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje
10...40 °C
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt
20 mm
Merkespenning U
250 V
Lederform
Rund
Egnet som installasjonskabel
Ja
Sertifisert for skipsinstallasjon
Nei
Sertifisert som flyplasskabel
Nei
Installasjonskabel men usedvanlige installasjonsegenskaper p.g.a. limt ytterkappe, for fast installasjon innendørs og utendørs. Kostruksjon: Blyfri PVC ledersolasjon, Aluminiumsskjerm med jordleder og hvit Blyfri PVC ytre kappe..