Nexans - RHEYFLEX 500V -H- JZ 5G0,75
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledermateriale - Kobber
Nominelt ledertverrsnitt - 0,75 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere - 5
Materiale i ytre kappe - Polyolefin
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7045210122299
Elnummer
1092508
Leverandørens varenummer
10543073
Typebeskrivelse
RHEYFLEX® 500V -H- JZ 5G0,75
Ledermateriale
Kobber
Nominelt ledertverrsnitt
0,75 mm²
Lederklasse
Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere
5
Materiale i ytre kappe
Polyolefin
Leder overflate
Blank
Skjerm over snodde ledere
Uten
Konfigurasjon snodde ledere
Nei
Kabelskjerming
Uten
Lederisolasjon
Polyolefin
Spesifikasjon lederisolasjon
Andre
Merking av ledere iflg. HD 308 S2
Nei
Ledermerkning
Sifre
Med jordleder
Ja
Støtteelement
Uten
Spesifikasjon kappemateriale
Andre
Farge på ytre kappe
Grå
Kabel geometri
Rund
Torsjonsbeskyttelse
Nei
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2
Ja
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6
Dca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6
s2
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6
d2
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6
a2
Oljebestandig iflg. EN 60811-404
Nei
Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506
Nei
Ytterdiameter omtrentlig
6,6 mm
Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje
0...70 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje
-35...70 °C
Merkespenning U0
300 V
Merkespenning U
500 V
Lederform
Rund
Vekt
67 kg/km
RHEYFLEX® 500 V -H- er en fleksibel, halogenfri, flammehemmet og dobbeltisolert kabel, primært konstruert for overføring av signaler. Egnet som transmisjonskabel for måling, kontroll og reguleringssystemer tilknyttet maskiner og utstyr. Samt for industri og produksjonslinjer hvor det er nødvendig med fleksibel kabel. Kabelen tåler (fri) bevegelse, men er ikke beregnet for applikasjoner med tvungen føring og repeterende gjentagelse.
Tverrsnitt fra 10 mm² og større er tiltenkt brukt som forsyningskabel i fast installasjon, eller for verktøy i produksjonslinjer.
RHEYFLEX® 500 V -H- kan benyttes i tørre og fuktige rom, men anbefales ikke neddykket i vann. Kabelen har UV resistent ytre kappe, og kan installeres utendørs, men ikke anbefalt nedgravd i bakken. Ikke egnet for applikasjoner med torsjonskrefter (vridning).
KONSTRUKSJON
Leder
Rent kobber mangetrådet, IEC 60228; DIN VDE 0295, Klasse 5
Isolasjon
Halogenfritt compound, Type TS EN 50290-2-26
Isolasjonsfarge
TS EN 50334, DIN VDE 0293. Sort isolasjon med hvit nummermerking
Ytrekappe
Halogenfritt compound, Type TS EN 50290-2-27
Identifikasjon
I henhold til DIN VDE 0293:1990-01
JZ: sort, hvit nummerering med gul/grønn leder
OZ: sort, hvit nummerering uten gul/grønn leder
JB: fargede ledere I henhold til HD 308 S2