NITTO - TAPE 10MX12MM GUL/SORT
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 9 mm
Farge - Gul
Lengde - 10 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701010434
Elnummer
1812390
Leverandørens varenummer
1812390
Typebeskrivelse
Tape, merketape-gul bunn-sort
Bredde
9 mm
Farge
Gul
Lengde
10 m
Til merking av kabler og skinner. Tapen er vannfast og har god temperaturbestandighet. Materiale