NITTO - Tape Nitto 225 19mmx20m Sort
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 19 mm
Materiale - PVC (Polyvinylklorid)
Farge - Svart
Lengde - 20 m
Tykkelse - 0,19 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070701010465
Elnummer
1817420
Leverandørens varenummer
1817420
Typebeskrivelse
"Tape - ""Helårstape"", Nitto
Bredde
19 mm
Materiale
PVC (Polyvinylklorid)
Farge
Svart
Lengde
20 m
Tykkelse
0,19 mm
Gjennomsiktig
Nei
Fluorescerende
Nei
Dobbelsidig
Nei
UV-bestandig
Nei
Isolerende
Ja
Selvslukkende
Nei
Temperaturmotstand
-18...105 °C
Selvvulkaniserende/amalgamerende
Nei
Egnet for høyspenning
Ja
Vulkaniserende
Nei
En allround tape med spesielt godeklebeegenskaper. Er å anbefale til lav- og høyspenningsformål. Har god kjemisk motstandskraft. Tapen anbefales brukt både sommer og vinter. Godkjent av NEMKO. Materiale