NITTO - Tape Nitto N 12mmx10m Gul/Sort
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 12 mm
Materiale - PVC (Polyvinylklorid)
Farge - Flerfarget
Lengde - 10 m
Tykkelse - 0,07 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701010427
Elnummer
1812389
Leverandørens varenummer
1812389
Typebeskrivelse
Tape - Merketape, gul bunn - s
Bredde
12 mm
Materiale
PVC (Polyvinylklorid)
Farge
Flerfarget
Lengde
10 m
Tykkelse
0,07 mm
Gjennomsiktig
Nei
Fluorescerende
Nei
Dobbelsidig
Nei
UV-bestandig
Nei
Isolerende
Nei
Selvslukkende
Nei
Temperaturmotstand
-10...90 °C
Selvvulkaniserende/amalgamerende
Nei
Egnet for høyspenning
Nei
Vulkaniserende
Nei
Til merking av kabler og skinner. Tapen er vannfast og har god temperaturbestandighet. Materiale