nkt cables - PFXP 500V ER 3G2,5 T 200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 2,5 mm²
Lederklasse - Kl.1 = entrådet
Antall ledere - 3
Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)
Merkespenning U0 - 500 V
Emballasje og betingelser
200 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
5702950163884
Elnummer
1056509
Leverandørens varenummer
1056509
Typebeskrivelse
1056509
Nominelt ledertverrsnitt
2,5 mm²
Lederklasse
Kl.1 = entrådet
Antall ledere
3
Materiale i ytre kappe
PVC (Polyvinylklorid)
Merkespenning U0
500 V
Ledermateriale
Kobber
Leder overflate
Blank
Revolverte ledere
Nei
Lederisolasjon
Andre
Spesifikasjon lederisolasjon
PE (Polyetylen)
Ledermerkning
Farge
Kjernefarge
Hvit
Maks tillatt ledertemperatur
70 °C
Skjerm
Nei
Tilleggsledning
Nei
Beskyttelsesbarriere
Uten
Armering
Uten
Spesifikasjon kappemateriale
Andre
Farge på ytre kappe
Hvit
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6
Uten
Oljebestandig iflg. EN 60811-404
Nei
Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506
Nei
Ytterdiameter omtrentlig
11,1 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt
166,5 mm
Merkespenning U
750 V
Leder: entrådet glødd kobber. Isolasjon: pvc. Fyllkappe: pvc. Ytterkappe: pvc. Farge: hvit. Max leder temp.: 70°C. Merking: type,dimensjon,meter.