Noratel - Trafo 90VA 230-250/24V
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utføring som sikkerhetstransformator - Ja
Primærspenningsområde 1 - 230...230 V
Sekundær spenningsområde 1 - 24...24 V
Reaktiv effekt - 90 VA
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5703451007653
Elnummer
6622411
Leverandørens varenummer
3-070-100371
Typebeskrivelse
Vernetransformatorer kapslet
Utføring som sikkerhetstransformator
Ja
Primærspenningsområde 1
230...230 V
Sekundær spenningsområde 1
24...24 V
Reaktiv effekt
90 VA
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Utført som skilletrafo
Ja
Utførelse som sparetransformator
Nei
Primærspenningsområde 2
250...250 V
Isolasjonsklasse ihht. IEC85
B
Kortslutningssikker
Nei
Bredde
85 mm
Høyde
103 mm
Dybde
79 mm
Ringkjerne
Nei
Egnet for montering på kretskort
Nei
For rekkemontasje
Nei
Ledermateriale
Kobber
TRAFO 90VA 230-250/24V