nVent Thermal - EEX KOBL.BOKS JBU-100-L-E
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utstyrt med - Andre
Form - Kvadratisk
Farge - Svart
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Maks ledertverrsnitt - 10 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5017455010909
Elnummer
1255806
Leverandørens varenummer
069262-000
Typebeskrivelse
1255806
Utstyrt med
Andre
Form
Kvadratisk
Farge
Svart
Beskyttelsesklasse IP
IP66
Maks ledertverrsnitt
10 mm²
Montering I jord
Nei
Montering under vann
Nei
For rør med diameter
Andre
Innløp bakfra
Nei
Lengde
140 mm
Bredde
160 mm
Dybde
90 mm
Sammenkoblbar
Nei
Antall innføringer
4
Type kapslingsgjennomføring
Gjenger
Materiale
Plast
Overflatebeskyttelse
Andre
Utførelse deksel
Monteringsdeksel
Gjennomsiktig deksel
Nei
Festing av deksel
Skrudd
Kan innstøpes
Nei
Plomberbar
Nei
Med avskjerming
Nei
Korrosjonsbestandig
Ja
Driftstemperaturområde
-50...56 °C
Eksplosjonstestet utførelse
Ja
For Ex-sone
2
Denne koblingsboksen med grønt lys for grunnleggende overvåking, inneholder fire M25 gjengede innganger, stoppplugger og en strømkabeltetning. Passer til bruk med alle Raychem industrielle selvregulerende eller effektbegrensende varmekabler.
Tilkoblingssett (M25), isolasjonsinngangssett og støttebrakett må bestilles separat.