nVent Thermal - JBM-100-L-EP EEX E II K.BOKS
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utstyrt med - Andre
Form - Rektangulær
Farge - Svart
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Maks ledertverrsnitt - 10 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5017455010879
Elnummer
1255805
Leverandørens varenummer
300273-000
Typebeskrivelse
1255805
Utstyrt med
Andre
Form
Rektangulær
Farge
Svart
Beskyttelsesklasse IP
IP66
Maks ledertverrsnitt
10 mm²
Montering I jord
Nei
Montering under vann
Nei
For rør med diameter
Andre
Innløp bakfra
Nei
Lengde
240 mm
Bredde
120 mm
Dybde
90 mm
Sammenkoblbar
Nei
Antall innføringer
3
Type kapslingsgjennomføring
Gjenger
Materiale
Plast
Overflatebeskyttelse
Andre
Utførelse deksel
Monteringsdeksel
Gjennomsiktig deksel
Nei
Festing av deksel
Skrudd
Kan innstøpes
Nei
Støpemasse inkludert
Nei
Plomberbar
Nei
Med avskjerming
Nei
Korrosjonsbestandig
Ja
Driftstemperaturområde
-50...56 °C
Eksplosjonstestet utførelse
Ja
For Ex-sone
2
Kald applikert integrert strømtilkoblingsboks med grønt lys for grunnleggende overvåking, for opptil 3 varmekabler. Inkluderer jordplate og jord stud til bruk med pansrede kabler. Kan også brukes til tee og spleisforbindelser.
Passer til bruk med alle Raychem industrielle selvregulerende eller effekttbegrensende varmekabler.
Krever 2 rørfesten og 1 metallkabeltetning, som bestilles separat.