OBO BETTERMANN - KANAL WDK 40060 PVC R.HVIT 2M
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 40 mm
Bredde - 60 mm
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Andre
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
4012196794355
Elnummer
1205356
Leverandørens varenummer
6191134
Typebeskrivelse
Føringskanal 40 x 60 x 2000mm
Høyde
40 mm
Bredde
60 mm
Materiale
Plast
Overflatebeskyttelse
Andre
Farge
Hvit
Lengde
2000 mm
Nyttbart tverrsnitt
2,5 mm²
Materialkvalitet
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri
Nei
Antibakteriell behandling
Nei
Egnet for funksjonsopprettholdelse
Nei
Gjennomsiktig
Nei
RAL-nummer
9010
Antall faste skillevegger
0
Antall flyttbare skillevegger
0
Type feste
Hullet bunn
Utførelse deksel
Løs
Med kabelklammer
Ja
Beskyttelseslag
Nei
Med kanalkobling
Nei
Levering på rull
Nei
Fortrykt
Nei
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Slagfasthet
Andre
Driftstemperaturområde
0...65 °C
Vegg - og Takkanal med skroget i bunn . 40x60x2000 .