Osram - LED SubstiTUBE T8 FOOD 0,9M 7,9W MATURA 833 EM 750lm 220 - 240 3300K
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 220...240 V
Lysstrøm - 750...750 lm
Lampeform - Rør med tosidig sokkel
Sokkel - G13
Fargetemperatur - 3300...3300 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp: 6.355 kg CO2
EAN/GTIN
4058075292475
Elnummer
3720510
Leverandørens varenummer
4058075292475
Typebeskrivelse
3720510
Merkespenning fra/til
220...240 V
Lysstrøm
750...750 lm
Lampeform
Rør med tosidig sokkel
Sokkel
G13
Fargetemperatur
3300...3300 K
Nominell strøm
38...38 mA
Virkningsgrad
0,9
Lampeeffekt
7,9...7,9 W
Spenningstype
AC
Lysutbytte lampe
94 lm/W
Fargegjengivelsesindeks
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe
Nei
Glasskuppel
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1
Nøytral 3300 til 5300 K
Farge
Hvit
Kapslingsfarge
Hvit
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)
SDCM5
Diameter
26,7 mm
Lengde
908 mm
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Energieffektivitetsindeks (EEI)
0,13
Med lampebetegnelse
T8
Min. antall koblingssykluser
200000
Klirrfaktor (THD)
19
Antatt energiforbruk på 1000 timer
8 kWh
Middels levetid
50000 h
Fjernbetjening mulig
Nei
Med fjernkontroll
Nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471
Andre
LED SubstiTUBE T8 FOOD NATURA