Philips - CoreLine Malaga LED small BRP101 LED37/740 II DM MSP
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Ansats
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Egnet for lampeeffekt - 29,6...29,6 W
Effektiv lysstrøm - 3054 lm
Lysfarge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
8719514125667
Elnummer
3510230
Leverandørens varenummer
910925867783
Typebeskrivelse
871951412566700
Monteringsmetode
Ansats
Lampetype
LED ikke utskiftbar
Egnet for lampeeffekt
29,6...29,6 W
Effektiv lysstrøm
3054 lm
Lysfarge
Hvit
Med lyskilde
Ja
Lampeholder (Fatning)
Andre
Kapslingsmateriale
Aluminium
Overflatebeskyttelse
Pulverlakkert
Kapslingsfarge
Grå
Avdekkingens materiale
Glass, gjennomsiktig
Spenningstype
AC
Merkespenning fra/til
220...240 V
Nominell strøm
125...137 mA
Driftsutstyr
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert
Ja
Utskiftbar drivenhet
Ja
Dimming 0-10 V
Nei
Dimming 1-10 V
Nei
Dimming DALI
Nei
Dimming DMX
Nei
Dimming DSI
Nei
Dimming med integrert potensiometer
Nei
Dimming LineSwitch
Nei
Dimming leverandørspesifikk
Nei
Dimming nettspenningsmodulasjon
Nei
Dimming faseavsnitt
Nei
Dimming fasepåsnitt
Nei
Dimming programmerbar
Nei
Dimming RF
Nei
Dimming sinuskurve reduksjon
Nei
Dimming Touch and Dim
Nei
Dimming ZigBee
Nei
Dimming trykknapp
Nei
Uten dimmefunksjon
Ja
Lysfordeler
Diffusorlinse/-optikk/-panel
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)
SDCM5
Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015
D
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq)
97,5 %
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq)
95 %
Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq)
5 %
Feilrate ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq)
10 %
Maks. antall armaturer per automatsikring B16 (MCB)
11
Maks. antall armaturer per automatsikring C16 (MCB)
11
Beskyttelsesklasse IP
IP65
Justerbar optikk
Nei
Egnet for topp mastemål fra/til
42...60 mm
Slagfasthet
IK08
Isoleringsklasse
II
Brannvernklasse "D"
Nei
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1
-35...-30 °C
Fjernbetjening
Uten
Med radiostyring
Nei
Konstant lysstyrkeregulering
Nei
Med programregulert lysstyring
Nei
Med tilkoblingskabel
Nei
Maks systemeffekt
29,5 W
Lysutbytte
103 lm/W
Fargetemperatur
4000...4000 K
Fargegjengivelsesindeks
70-79 (klasse 2A)
Virkningsgrad
0,98
Bredde
197 mm
Høyde/dybde
78 mm
Lengde
360 mm
Type kabling
Avslutning
Antall poler
2
Ledertversnitt
0,75 mm²
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Tilkoblingstype
Andre
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Med IFTTT-støtte
Nei
Bluetooth
Nei
Med lyssensor
Nei
Direkte 1:1-erstatning for SON-T-lamper i veibelysning, gatebelysning og urban belysning. ;Robust design med Philips standardiserte LED-lysplattform og Philips Xitanium utendørs driver med fast utgang.;Enkel installasjon med utvidet hylse – ingen grunn til å åpne armaturen.;100 000 timers levetid L70 (eller 75 000 timer L80) ved Tq +25 ºC).;5 års garanti