Philips - Ledinaire floodlights Asym BVP165 LED105/840 PSU 100W AWB CE
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - Nei
Egnet for strømskinnemontasje - Nei
Fargetemperatur - 4000...4000 K
Lysstrøm - 10500...10500 lm
Egnet til påbygging - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
8719514534957
Elnummer
3557135
Leverandørens varenummer
911401896483
Typebeskrivelse
3557135
Egnet for inbygging
Nei
Egnet for strømskinnemontasje
Nei
Fargetemperatur
4000...4000 K
Lysstrøm
10500...10500 lm
Egnet til påbygging
Nei
Veggmontering
Nei
Egnet for pendeloppheng
Nei
Egnet for himling
Nei
Egnet for traversmontasje
Nei
Egnet for søyle- / gulvmontering
Ja
Egnet for klemmemontering
Nei
Egnet for wireoppheng
Nei
Innstillingsmulighet
Dreibar
Med bevegelsessensor
Nei
Med lyssensor
Nei
Lampetype
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)
178
Lampeholder (Fatning)
Andre
Kapslingsmateriale
Aluminium
Overflatebeskyttelse
Pulverlakkert
Kapslingsfarge
Grå
Avdekkingens materiale
Glass, gjennomsiktig
Børstet overflate
Nei
Spenningstype
AC
Merkespenning fra/til
220...240 V
Nominell strøm
57...57 mA
Driftsutstyr
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert
Ja
Utskiftbar drivenhet
Nei
Dimming 0-10 V
Nei
Dimming 1-10 V
Nei
Dimming DALI-2
Nei
Dimming DALI
Nei
Dimming DMX
Nei
Dimming DSI
Nei
Dimming med integrert potensiometer
Nei
Dimming LineSwitch
Nei
Dimming leverandørspesifikk
Nei
Dimming nettspenningsmodulasjon
Nei
Dimming faseavsnitt
Nei
Dimming fasepåsnitt
Nei
Dimming programmerbar
Nei
Dimming RF
Nei
Dimming sinuskurve reduksjon
Nei
Dimming Touch and Dim
Nei
Dimming ZigBee
Nei
Dimming trykknapp
Nei
Uten dimmefunksjon
Ja
Reflektor
Andre
Lysfordeler
Refraktorlinse
Lysfordeling
Asymmetrisk
Reflektorfarge
Andre
Utstrålingsvinkel (verdi)
Bredstrålende 40-80°
Lysstråling
Direkte
Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015
E
Klirrfaktor (THD)
20
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C
50000 h
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq)
75 %
Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq)
7,5 %
Konstant lysstyrkeregulering
Nei
Beskyttelsesklasse IP
IP65
Slagfasthet
IK08
Isoleringsklasse
I
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1
25...25 °C
Maks systemeffekt
100 W
Lysfarge
Hvit
Fargegjengivelsesindeks
80-89 (klasse 1B)
Effektiv lysstrøm
10500 lm
Lysstyrke
354,8 cd
Virkningsgrad
0,95
Flimrende verdi Pst LM
1
Farge på lys justerbar
Nei
Justerbar lysstrøm
Nei
Justerbar lysfordeling
Nei
Stroboskopeffektverdi SVM
5
Bredde
409 mm
Høyde/dybde
34,5 mm
Lengde
282 mm
Type kabling
Avslutning
Antall poler
3
Ledertversnitt
1 mm²
Tilkoblingsbare ledertverrsnitt
1...1 mm²
Tilkoblingstype
Andre
Brannvernklasse "D"
Nei
Maks. antall armaturer per automatsikring B16 (MCB)
22
Maks. antall armaturer per automatsikring C16 (MCB)
25
Integrert nødstrømsforsyning
Nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Lysutbytte
105 lm/W
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471
RG1
For overvåking av arbeidsplassen
Nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak"
Nei
Med IFTTT-støtte
Nei
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)
SDCM5
Unified Glare Ratio (UGR)
34
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Bluetooth
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei