Philips - Lumistreet Micro 7526Lm 3000K BGP291 84-4S DM32 MSP VEILYS
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Ansats
Lampetype - LED utskiftbar
Effektiv lysstrøm - 6972 lm
Lysfarge - Hvit
Med lyskilde - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
8719514708006
Elnummer
3501168
Leverandørens varenummer
910925868933
Typebeskrivelse
3501168
Monteringsmetode
Ansats
Lampetype
LED utskiftbar
Effektiv lysstrøm
6972 lm
Lysfarge
Hvit
Med lyskilde
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)
1
Lampeholder (Fatning)
Uten
Kapslingsmateriale
Aluminium
Overflatebeskyttelse
Pulverlakkert
Kapslingsfarge
Grå
Avdekkingens materiale
Glass, gjennomsiktig
Spenningstype
AC
Merkespenning fra/til
220...240 V
Nominell strøm
251...274 mA
Driftsutstyr
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert
Ja
Utskiftbar drivenhet
Ja
Dimming 0-10 V
Nei
Dimming 1-10 V
Nei
Dimming DALI
Nei
Dimming DMX
Nei
Dimming DSI
Nei
Dimming med integrert potensiometer
Nei
Dimming LineSwitch
Nei
Dimming leverandørspesifikk
Nei
Dimming nettspenningsmodulasjon
Nei
Dimming faseavsnitt
Nei
Dimming fasepåsnitt
Nei
Dimming programmerbar
Nei
Dimming RF
Nei
Dimming sinuskurve reduksjon
Nei
Dimming Touch and Dim
Nei
Dimming ZigBee
Nei
Dimming trykknapp
Nei
Uten dimmefunksjon
Ja
Lysfordeler
Diffusorlinse/-optikk/-panel
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)
SDCM5
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq)
97 %
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq)
94 %
Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq)
5 %
Feilrate ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq)
10 %
Maks. antall armaturer per automatsikring B16 (MCB)
10
Maks. antall armaturer per automatsikring C16 (MCB)
17
Beskyttelsesklasse IP
IP66
Beskyttelsesgrad (NEMA)
Andre
Justerbar optikk
Nei
Egnet for topp mastemål fra/til
32...76 mm
Slagfasthet
IK08
Isoleringsklasse
II
Brannvernklasse "D"
Nei
Fjernbetjening
Uten
Med radiostyring
Nei
Konstant lysstyrkeregulering
Nei
Med programregulert lysstyring
Nei
Med tilkoblingskabel
Ja
Kabellengde
10 m
Maks systemeffekt
59 W
Lysutbytte
118 lm/W
Fargetemperatur
3000...3000 K
Fargegjengivelsesindeks
70-79 (klasse 2A)
Virkningsgrad
0,98
Bredde
234 mm
Høyde/dybde
95 mm
Lengde
520 mm
Type kabling
Avslutning
Antall poler
3
Ledertversnitt
2,5 mm²
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Tilkoblingstype
Stikklemme
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Med IFTTT-støtte
Nei
Bluetooth
Nei
Med lyssensor
Nei
Mange bruksområder takket være et bredt utvalg optikk, justerbar lysstrøm og plugger som kan vippes; Armaturene identifiseres enkelt med Philips Service-merket; Fremtidssikker takket være SR-kontakten (System Ready); Høy systemeffektivitet med mange bruksområder; Armaturen er også utstyrt med dedikerte lysprofiler som bidrar til å 1) opprettholde et optimalt økosystem for flaggermus og 2) bevare en mørk nattehimmel og redusere lysforurensning.