Pipelife - 110/3,2mm - 6m Protectline kabelrør, PVC, SN8, blå
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Farge - Blå
Modell / utførelse - Stiv
Form - Glatt på ut- og innsiden
Indre diameter - 103,6 mm
Emballasje og betingelser
6 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
9010459186874
Elnummer
2835510
Leverandørens varenummer
70005831
Typebeskrivelse
2835510
Materiale
Plast
Farge
Blå
Modell / utførelse
Stiv
Form
Glatt på ut- og innsiden
Indre diameter
103,6 mm
Materialkvalitet
PVC (Polyvinylklorid)
Overflatebeskyttelse
Ubehandlet
Polert overflate
Nei
Gjennomsiktig
Nei
Ytre diameter
110 mm
Protectline kabelrør i PVC gir optimal beskyttelse for kabel, disse rørene gir optimal kjøling, lav friksjon, stor grad av retningsstabilitet og en veldig bra miljøprofil. SN8 rør er tiltenkt forlagt i løsmasser i grøft. Omfyllingsmasser bør være av type kabelsand for best mulig transport av overskuddsvarme. Kabelrørene er slagtestet i -10grader. Kabelrør og bend har lik indre diameter som igjen reduserer fare for skade på kabel under trekking. Våre PVC rør gir 57% reduksjon av fossil råvare i forhold til andre plaster. Godkjent i henhold til prNS 2967. Miljødokumentasjon EPD er utarbeidet for alle Protectline produkter