Pipelife - 40 mm PVC korrugerte el-rør, 25 m bunt (k-rør)
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 40 mm
Materiale - PVC (Polyvinylklorid)
Farge - Grå
Bøyekarakteristikk - Bøyelig, inntar den opprinnelig formen igjen
Ytre diameter - 40 mm
Emballasje og betingelser
25 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
7033735000406
Elnummer
1211428
Leverandørens varenummer
70012161
Typebeskrivelse
Plastrør korrugerte
Nominell diameter
40 mm
Materiale
PVC (Polyvinylklorid)
Farge
Grå
Bøyekarakteristikk
Bøyelig, inntar den opprinnelig formen igjen
Ytre diameter
40 mm
Indre diameter
31,5 mm
Trykkfasthet
750 N
Driftstemperaturområde
0...0 °C
Statisk bøyeradius
0 mm
Bøyeradius, dynamisk
0 mm
UV-bestandig
Nei
Oljebestandig
Ja
Kappemateriale
Uten mantel
Flammespredende
Nei
Strekkstyrke/Strekkfasthet
0 N
Slisset i lengderetningen
Nei
Kan lukkes (todelt)
Nei
Halogenfri
Nei
Med trekketråd
Nei
Lavfriksjons innerskikt
Nei
Godkjent i henhold til DIN EN 61386-23
Nei
Godkjent i henhold til UR
Nei
Godkjent i henhold til CSA
Nei
Tillatt i henhold til Lul / britisk standard
Nei
Tillatt i henhold til Lloyd's Register TA
Nei
Tillatt i henhold til UTAC
Nei
Godkjent i henhold til NF F 16-101
Nei
PVC k-rør