Plymouth - Vinylmastiktape 38x0.635mm, 6m
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 38 mm
Materiale - Andre
Farge - Svart
Lengde - 6 m
Tykkelse - 0,635 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070873021757
Elnummer
1801115
Leverandørens varenummer
2618
Typebeskrivelse
1801115
Bredde
38 mm
Materiale
Andre
Farge
Svart
Lengde
6 m
Tykkelse
0,635 mm
Gjennomsiktig
Nei
Fluorescerende
Nei
Etterlysende
Nei
Dobbelsidig
Nei
UV-bestandig
Ja
Isolerende
Ja
Selvvulkaniserende/amalgamerende
Nei
Egnet for høyspenning
Nei
Vulkaniserende
Nei
Vinylmastiktape i selvvulkaniserende materiale med førsteklasses allværs vinylbakside. Tapen kan brukes for å isolere og gjøre elektriske koblinger opp til 600 volt vanntette. Grunnet små taperuller kan tapen påføres vanskelige former og der det er trangt. Den har førsteklasses elektriske egenskaper, svært god vedheft og motstand mot fuktighet og kjemiske stoffer. Vinylbaksiden gir UV-beskyttelse. Brukes for å isolere luftbårne og nedgravde lavspenningskoblinger, motorledningskoblinger, samt kabel- og rørreparasjon.