Pretec - FUNDAMENT STÅL H=50CM C/C 160 for LADESTOLPE 500-160 - PRET
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 350 mm
Høyde - 530 mm
Dybde - 350 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7073431000003
Elnummer
3600229
Leverandørens varenummer
7070000
Typebeskrivelse
3600229
Bredde
350 mm
Høyde
530 mm
Dybde
350 mm
Stålfundament for ladestolpe 500-160