Pulsar - Strømforsyning i skap, 12Vdc, plass til 17Ah batteri (medfø
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070791014770
Elnummer
6255909
Leverandørens varenummer
Noby903-LED
Typebeskrivelse
6255909
Med denne nye seien strømforsyninger tar man flere steg videre i utviklingen av strømskap for sikkerhetsinstallasjoner. Denne serien er bygget etter EN50131 og er derfor utmerket til bruk innenfor adgangskontroll og alarminstallasjoner.
De vil levere uforstyrret spenning/strøm til alarmenheter som krever en stabil strømforsyning. Med den innebygde mikroprosessoren vil enheten overvåke strømsforsyningen og batteribackupen.
Disse skapene finnes i 2 versjoner:
- med LED display som gir informasjon om status for enheten, spenning, strømtrekk etc.
- med LCD display som gir tilgang til alle mulige spesifikasjoner fra strømtrekk over tid, logghendelser og status på utganger etc.
Spesifikasjoner:
- spenning inn: 230Vac (-15% til +10%)
- spenning ut: 3 Amp @ 13.8 volt DC
- ripple: < 0.1 volt peak til peak
- anbefalt batteri: 12 volt, 17Ah
- størrelse: 285 x 295x 88mm
- vekt 7,1kg (7,6 kg med batteri)