Raychem / nVent - 32mm Y-KOBLING Pakkboks konisk
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5414506013320
Elnummer
1035005
Leverandørens varenummer
1244-011306
Typebeskrivelse
1035005
Type tilbehør/reservedel
Andre
Tilbehør
Ja
Reservedel
Nei
Y-kobling 32 mm, med vanntett gjennomføring med konisk konstruksjon for innvendig frostsikring av vannrør, tilpasset ETL selvbegrensende varmekabel og FrostGuard. Gjennomføringen er kun ment for kaldtvannsrør og skal ikke benyttes på rør som inneholder varmtvann med en temperatur på over 50°C. Gjennomføringen er i messing med pakning i sort gummi. CE-merket. Vær sikker på at installasjonsdetaljene er fulgt nøye for å unngå problemer med installasjonen. Installasjonen skal alltid være tilgjengelig og gi mulighet for visuell inspeksjon. Installasjonen skal sjekkes regelmessig for å unngå uønsket vannlekkasje. I tilfelle hvor pakningen fjernes fra installasjonen, skal denne erstattes med ny. Pakningen skal ikke gjenbrukes/re-installeres. Smøring av låsemutteren og gjennomføringen er avgjørende for produktets ytelse. Påfør smøremiddel både på innsiden av låsemutteren og på genomføringens yttersida.