Raychem / nVent - EEX E MEK. SKJ.SETT. C-150-E
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Varmekabel/tilførselskabel
Tilkoblingstype - Kaldliming
Leveranseomfang - Med avslutning og polklemme
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5017455012286
Elnummer
1038362
Leverandørens varenummer
073704-000
Typebeskrivelse
1038362
Modell / utførelse
Varmekabel/tilførselskabel
Tilkoblingstype
Kaldliming
Leveranseomfang
Med avslutning og polklemme
Kald påført lavprofilskjøtesett for en varmekabel. Maksimal belastning på 25 A.
Lavprofilskjøtesett i kald versjon. Kitet lar deg koble Raychems varmekabler BTV, QTVR, XTV og KTV direkte til en fleksibel strømkabel. Kan brukes i applikasjoner for -50 til 215 ° C. Godkjent for eksplosjonsfarlige områder. Egnet strømkabel er for eksempel. Raychem C-150 PC, eller en annen egnet standard 3 x 1,5 mm2 standard industrirederkabel, eller 3 x 2,5 mm2, med grove kobberledere og ytre isolasjon.