Raychem / nVent - FESTEBÅND PSE-540 60-540MMØ
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter fra/til - 60...540 mm
Modell / utførelse - Lukket
Type feste - Innstikkfeste
Materiale - Rustfritt stål
Antall kabler/rør - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5017455001594
Elnummer
1038113
Leverandørens varenummer
364489-000
Typebeskrivelse
1038113
Diameter fra/til
60...540 mm
Modell / utførelse
Lukket
Type feste
Innstikkfeste
Materiale
Rustfritt stål
Antall kabler/rør
1
Avstand til vegg
Nei
Materialkvalitet
Andre
Overflatebeskyttelse
Ubehandlet
Halogenfri
Ja
UV-bestandig
Ja
Egnet i brannvernområder
Ja
Dekket med kunststoff
Nei
Farge
Andre
Rustfritt festebånd for rør ytre diameter 60-540 mm.
Metallbånd for rørmontering av koblingsbokser, T-manifolder og endeplugger utenfor isolasjon og beslag og isolasjonsinntrengninger.