Raychem / nVent - IEK-25-04 ISOLASJONSGJENNOMF.
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Åpen
Farge - Grå
Egnet for påveggskappe for innbyggingsapparat - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5017455001358
Elnummer
1038378
Leverandørens varenummer
332523-000
Typebeskrivelse
1038378
Modell / utførelse
Åpen
Farge
Grå
Egnet for påveggskappe for innbyggingsapparat
Ja
Isolasjonsgjennomføringssettene er konstruert
for å beskytte kabler som passerer
gjennom en termisk isolasjon. IEK-ene
passer til alle typer parallelle varmekabler
i tillegg til strømkabler. Isolasjonsgjennomføringssett
kan brukes i eksplosjonsfarlige
og ordinære områder.
Nippelen og pakningen i settet gir
strekkavlastning og værbeskyttelse for
å unngå vanninntrenging. IEK-25-PIPE
inneholder et beskyttende lederør som
monteres på røret slik at installasjonen
av varmekabelen kan fullføres uavhengig
av isolasjonsarbeidet. Den andre typen
inneholder en plate i rustfritt stål som kan
skrus på isoleringens værbeskyttelse.
Isolasjonsgjennomføringssettene kan
benyttes til rør, tanker, beholdere osv.