REHAU - LE 40/40 ledningskanal renhvit RAL 9010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 40 mm
Bredde - 40 mm
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Andre
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
4007360060503
Elnummer
1298004
Leverandørens varenummer
727824
Typebeskrivelse
LE 4040 rws
Høyde
40 mm
Bredde
40 mm
Materiale
Plast
Overflatebeskyttelse
Andre
Farge
Hvit
Lengde
2000 mm
Nyttbart tverrsnitt
2,5 mm²
Materialkvalitet
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri
Nei
Egnet for funksjonsopprettholdelse
Nei
Gjennomsiktig
Nei
RAL-nummer
9010
Antall faste skillevegger
0
Antall flyttbare skillevegger
0
Type feste
Hullet bunn
Utførelse deksel
Løs
Med kabelklammer
Nei
Beskyttelseslag
Nei
Med kanalkobling
Nei
Levering på rull
Nei
Fortrykt
Nei
Kanalene er hullet i bunnen i henhold til DIN- standard. Kanal lengde 2000 mm . Polarhvit