Reka Cables - PFXP 5G50 AL 0,6/1 kV T500 Grå

Reka Cables - PFXP 5G50 AL 0,6/1 kV T500 Grå

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 50 mm²

  • Lederklasse - Kl.2 = flertrådet

  • Antall ledere - 5

  • Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)

  • Merkespenning U0 - 0,6 kV

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Lagervare

EAN/GTIN

6438176013724

Elnummer

1033560

Leverandørens varenummer

1302064-5

Typebeskrivelse

1033560

Nominelt ledertverrsnitt

50 mm²

Lederklasse

Kl.2 = flertrådet

Antall ledere

5

Materiale i ytre kappe

PVC (Polyvinylklorid)

Merkespenning U0

0,6 kV

Ledermateriale

Aluminium

Leder overflate

Blank

AWG størrelse

1

Nominelt ledertversnitt (AWG)

42,4 kcmil

Lederform

Rund

Lederisolasjon

PVC (Polyvinylklorid)

Spesifikasjon lederisolasjon

Andre

Ledermerkning

Farge

Laminert ytre kappe

Nei

Fiberoptiske elementer

Nei

Med jordleder

Nei

Indre ledende lag

Nei

Ytre ledende lag

Nei

Skjerm

Nei

Tilleggsledning

Nei

Blymantel

Nei

Antall hjelpesystemkjerner

0

Konsentrisk leder

Uten

Spesifikasjon kappemateriale

Andre

Farge på ytre kappe

Grå

Ledende belegg

Nei

Langsgående vanntette ledere

Nei

Langsgående vannblokkerskjerm

Nei

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2

Nei

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2)

Nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6

Uten

Oljebestandig iflg. EN 60811-404

Nei

Ytterdiameter omtrentlig

34 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt

272 mm

Maks tillatt ledertemperatur

70 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje

-20...70 °C

Merkespenning U

1 kV

For fast installasjon, uten og innendørs. Må ikke legges direkte i jord, eller støpes direkte inn i betong. Må installeres av fagperson.