Rittal - 19'' L-Profil 42HE TS
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 482,6 mm
Høyde - 2000 mm
Materiale - Metall
Bredde for skapinnbygging - 482,6 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177234949
Elnummer
6911313
Leverandørens varenummer
7827201
Typebeskrivelse
19" L-PROFILER 42HE TS
Modell / utførelse
Andre
Bredde
482,6 mm
Høyde
2000 mm
Materiale
Metall
Bredde for skapinnbygging
482,6 mm
Egnet for kabinett byggehøyde
2000 mm
Dybde
0 mm
Farge
Andre
RAL-nummer
7035
19" L-PROFILER 42HE TS