Schneider Electric - 10 x Gulvboks monteringsramme 2 moduler Unica (45 x 45)
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall innbyggingsapparater - 2
Antall kabellinnganger - 4
Monteringsmetode installasjonsenhet - Låse
Antall strekkavlastninger - 4
Lengde - 125 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489819057
Elnummer
1289522
Leverandørens varenummer
INS52153
Typebeskrivelse
1289522
Antall innbyggingsapparater
2
Antall kabellinnganger
4
Monteringsmetode installasjonsenhet
Låse
Antall strekkavlastninger
4
Lengde
125 mm
Bredde
65 mm
Dybde
23 mm
Materiale
Andre
Unica System+ bakboks bør eller skal kombineres med monteringsrammen for å oppfylle IP20 grad. 2 modul bakboks er egnet for Gulvbokser M og L. Monteringsboksen sine dimensjoner er 65 mm høyde, 23 mm bredde og 125 mm lengde. Den kommer i plast med glans polykarbonat (PC) materiale og grønn farge.
Monteringsrammen til gulvboks sin bakboks kan monteres i forskjellige type gulv, sånn som hevet gulv, gulv med hul kjerne og gulv med hulrom. De kommer i et sett av 10 bakbokser. Modulær, rask installasjon og enkel å omorganisere, Unica System + enheter gir enestående fleksibilitet og førsteklasses estetikk som kompletterer dynamikken og stilen til den moderne arbeidsplassen