Schneider Electric - 10 x Gulvboks monteringsramme 4 moduler Unica (45 x 45)
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall innbyggingsapparater - 4
Antall kabellinnganger - 4
Monteringsmetode installasjonsenhet - Låse
Antall strekkavlastninger - 4
Lengde - 205 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489819064
Elnummer
1289523
Leverandørens varenummer
INS52154
Typebeskrivelse
1289523
Antall innbyggingsapparater
4
Antall kabellinnganger
4
Monteringsmetode installasjonsenhet
Låse
Antall strekkavlastninger
4
Lengde
205 mm
Bredde
65 mm
Dybde
23 mm
Materiale
Andre
Unica System+ bakboks bør eller skal kombineres med monteringsrammen for å oppfylle IP20 grad. 4 module bakboks er egnet for gulvbokser L. Monteringsboksen har dimensjonene 65 mm høyde, 23 mm bredde og 205 mm lengde. Den kommer i plast glans polykarbonat (PC) materiale og grønn farge. Monteringsrammen til gulvboks sin bakboks kan monteres i forskjellige type gulv, sånn som hevet gulv, gulv med hul kjerne og gulv med hulrom. De kommer i et sett av 10 bakbokser. Modulær, rask installasjon og enkel å omorganisere, Unica System+ enheter gir enestående fleksibilitet og førsteklasses estetikk som kompletterer dynamikken og stilen til den moderne arbeidsplassen