Schneider Electric - 2 x kabelutløp for gulvboks M og L gummi - Antrasitt
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Andre
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Lengde - 95 mm
Bredde - 32 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481457394
Elnummer
1289535
Leverandørens varenummer
INS52162
Typebeskrivelse
1289535
Type tilbehør/reservedel
Andre
Materiale
Andre
Overflatebeskyttelse
Ubehandlet
Lengde
95 mm
Bredde
32 mm
Høyde
10 mm
Schneider Electric kabelutløp for gulvboks M og L som skal brukes i lokket til gulvboksen. Den kommer i gummimateriale og antrasitt farge. Kabelutløpet skyves på lokket til gulvboksen. Denne kan brukes til å erstatte eksisterende kabelutgang. Dimensjonene er 10 mm høyde, 32 mm bredde og 95 mm lengde. De kommer i et sett av 2 kabelutløp for gulvbokser. Modulær, rask installasjon og enkle å omorganisere, Unica System+ enheter gir enestående fleksibilitet og førsteklasses estetikk som kompletterer dynamikken og stilen på den moderne arbeidsplassen