Schneider Electric - 2x Kabelgjennomfør. 80mm -hvit Kabelgjennomføring - 80mm - H
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Lukket
Kabelinngang - Andre
Total lengde - 24 mm
Insats for kabelnippel - Nei
Antall kabler - 1...1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489820954
Elnummer
1283926
Leverandørens varenummer
INS61211
Typebeskrivelse
1283926
Modell / utførelse
Lukket
Kabelinngang
Andre
Total lengde
24 mm
Insats for kabelnippel
Nei
Antall kabler
1...1
Boringsdiameter
80 mm
Med strekkavlastning
Nei
Krympeteknikk
Nei
Vinklet utførelse
Nei
Materiale
Plast
Farge
Hvit
Gasstett
Nei
Brannsikker
Nei
Vanntett
Nei
Unica system+ - Kabelgjennomføring - 80mm - Hvit - Plast