Schneider Electric - 3-hulls glassramme Crystal White
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 3
Monteringsretning - Vannrett og loddrett
Tekstfelt / informasjonsområde - Nei
Materiale - Glass
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480909061
Elnummer
1403024
Leverandørens varenummer
MTN4030-6520
Typebeskrivelse
1403024
Antall enheter
3
Monteringsretning
Vannrett og loddrett
Tekstfelt / informasjonsområde
Nei
Materiale
Glass
Farge
Andre
Antall enheter horisontalt
3
Antall enheter vertikalt
0
Antall moduler horisontal (ved modulbygging)
0
Antall moduler vertikal (ved modulbygging)
0
Med montasjeramme
Nei
Innfelt montasje
Ja
Egnet for gulvboks
Nei
Egnet for veggkanal
Nei
Egnet for innfelt montasje
Nei
Materialkvalitet
Glass
Halogenfri
Ja
Overflatebeskyttelse
Ubehandlet
Type overflate
Blank
Gjennomsiktig
Nei
Med hengslet lokk
Nei
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Type feste
Klem-/skrufeste
Bredde
234 mm
Høyde
90 mm
Dybde
12 mm
Innbyggingsbredde
0 mm
Innbyggingshøyde
0 mm
Diameter boring (åpning)
60 mm
D-Life 3-hulls glassramme i Crystal White utførelse - for innsats 71x71mm. For vertikal eller horisontal montasje.