Utgått
Schneider Electric - ABL8FEQ24040 Likeretter 1~/24V 4A

Schneider Electric - ABL8FEQ24040 Likeretter 1~/24V 4A

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type matespenning - AC/DC

  • Første utgangsspenning - 24...24 V

  • Maks utgangsstrøm 1 - 9 A

  • Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 230...400 V

  • Nominell forsyningsspenning ved DC - 0...0 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389119401326

Elnummer

6601486

Leverandørens varenummer

ABL8FEQ24040

Typebeskrivelse

Converter

Type matespenning

AC/DC

Første utgangsspenning

24...24 V

Maks utgangsstrøm 1

9 A

Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz

230...400 V

Nominell forsyningsspenning ved DC

0...0 V

Andre utgangsspenning

0...0 V

Tredje utgangsspenning

0...0 V

Maks utgangsstrøm 2

0 A

Maks utgangsstrøm 3

0 A

Justerbar utgangsspenning

Nei

Nominell utgangsspenning 1

24 V

Nominell utgangsspenning 2

0 V

Nominell utgangsspenning 3

0 V

Nominell utgangsstrøm 1

4 A

Nominell utgangsstrøm 2

0 A

Nominell utgangsstrøm 3

0 A

Kortslutningssikker

Ja

Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz

230...400 V

Stabilisert utgangsspenning

Ja

Effektforbruk

0 VA

Utgangseffekt

96 W

Stabilisert

Nei

Type strømtilkobling

Skrukobling

Skinnemontering er mulig

Nei

Veggmontasje er mulig

Ja

For rekkemontasje

Nei

Bredde i antall modulmellomrom

0

Innbyggingsbredde

0 mm

Innbyggingshøyde

0 mm

Direktemontering mulig

Ja

Bredde

87 mm

Høyde

108 mm

Dybde

165 mm

For sikkerhetsfunksjoner

Ja

SIL iflg. IEC 61508

Uten

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1

Uten

Beskyttelsesklasse IP

IP20

Disse Strømforsyningene er en enkel konstruksjon bygget på en transformator med en likeretterbro og glattekondensatorer. Uten et reguleringssystem og en enkel, grov konstruksjon vil disse produktene mostå spenningsvariasjoner og lastvariasjoner samtidig s