Schneider Electric - ATS01N206RT Mykstarter /stopp 6A 440-480V
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu - 6 A
Nominell driftsspenning Ue - 460...480 V
Funksjon - En dreieretning
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 0...0 V
Nominell matespenning Us ved DC - 0...0 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110667219
Elnummer
4147284
Leverandørens varenummer
ATS01N206RT
Typebeskrivelse
4147284
Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu
6 A
Nominell driftsspenning Ue
460...480 V
Funksjon
En dreieretning
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ
0...0 V
Nominell matespenning Us ved DC
0...0 V
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V
0 kW
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V
0 kW
Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 230 V
0 kW
Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 400 V
0 kW
Intern bypass
Ja
Med display
Ja
Dreiemomentregulering
Nei
Nominell omgivelsestemperatur uten belastningsreduksjon
40 °C
Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ
0...0 V
Spenningstype for betjening
AC/DC
Integrert motorvern
Nei
Utløseklasse
Andre
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Mykstarter ATS01 med mykstopp 6A 440-480V