Schneider Electric - ATS48C11Y Mykstarter 230-690V 110A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu - 110 A
Nominell driftsspenning Ue - 208...690 V
Funksjon - En dreieretning
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 110...230 V
Nominell matespenning Us ved DC - 0...0 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110982343
Elnummer
4178908
Leverandørens varenummer
ATS48C11Y
Typebeskrivelse
4178908
Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu
110 A
Nominell driftsspenning Ue
208...690 V
Funksjon
En dreieretning
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ
110...230 V
Nominell matespenning Us ved DC
0...0 V
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V
30 kW
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V
55 kW
Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 230 V
0 kW
Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 400 V
0 kW
Intern bypass
Nei
Med display
Nei
Dreiemomentregulering
Ja
Nominell omgivelsestemperatur uten belastningsreduksjon
40 °C
Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ
110...230 V
Spenningstype for betjening
AC/DC
Integrert motorvern
Ja
Utløseklasse
Andre
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Mykstarter ATS48 uten integrert bypass kontaktor 230-690V 110A