Schneider Electric - ATS48C25Q Mykstarter 230-400V 250A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu - 250 A
Nominell driftsspenning Ue - 230...415 V
Funksjon - En dreieretning
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 220...415 V
Nominell matespenning Us ved DC - 0...0 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110982411
Elnummer
4178933
Leverandørens varenummer
ATS48C25Q
Typebeskrivelse
4178933
Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu
250 A
Nominell driftsspenning Ue
230...415 V
Funksjon
En dreieretning
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ
220...415 V
Nominell matespenning Us ved DC
0...0 V
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V
75 kW
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V
132 kW
Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 230 V
132 kW
Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 400 V
220 kW
Intern bypass
Nei
Med display
Nei
Dreiemomentregulering
Ja
Nominell omgivelsestemperatur uten belastningsreduksjon
40 °C
Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ
220...415 V
Spenningstype for betjening
AC/DC
Integrert motorvern
Ja
Utløseklasse
Andre
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Mykstarter ATS48 uten integrert bypass kontaktor 230-400V 250A