Utgått
Schneider Electric - ATS48D47Y Mykstarter 230-690V 47A

Schneider Electric - ATS48D47Y Mykstarter 230-690V 47A

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu - 47 A

  • Nominell driftsspenning Ue - 208...690 V

  • Funksjon - En dreieretning

  • Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 110...230 V

  • Nominell matespenning Us ved DC - 0...0 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110982268

Elnummer

4178904

Leverandørens varenummer

ATS48D47Y

Typebeskrivelse

4178904

Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu

47 A

Nominell driftsspenning Ue

208...690 V

Funksjon

En dreieretning

Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ

110...230 V

Nominell matespenning Us ved DC

0...0 V

Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V

11 kW

Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V

22 kW

Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 230 V

0 kW

Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 400 V

0 kW

Intern bypass

Nei

Med display

Nei

Dreiemomentregulering

Ja

Nominell omgivelsestemperatur uten belastningsreduksjon

40 °C

Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ

110...230 V

Spenningstype for betjening

AC/DC

Integrert motorvern

Ja

Utløseklasse

Andre

Beskyttelsesklasse IP

IP20

Mykstarter ATS48 uten integrert bypass kontaktor 230-690V 47A