Schneider Electric - Bordenhet L - 2 x stikkontakt uttak + USB Type A/C (på og under bordet) -Hvi/Grå
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Form - Rektangulær
Farge - Grå
Antall jordede stikkontakter - 4
Antall HDMI-tilkoblinger - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489820381
Elnummer
1289616
Leverandørens varenummer
INS44400
Typebeskrivelse
1289616
Modell / utførelse
Andre
Form
Rektangulær
Farge
Grå
Antall jordede stikkontakter
4
Antall HDMI-tilkoblinger
0
Sammenleggbar
Nei
Uttrekkbar
Ja
Materiale
Aluminium
Lengde
196 mm
Bredde
312 mm
Høyde
81 mm
Innbyggingsdybde
0 mm
Antall stikkontakter iflg Britisk Standard (BS1363)
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 13
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 15
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 23
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 25
0
Antall stikkontakter Fransk standard type E
0
Antall 15 polig D-sub kontakter
0
Antall tilkoblinger USB
4
Antall tilkoblinger Audio
0
Antall tilkoblinger Cat 5e
0
Antall tilkoblinger Cat 6
0
Antall CAT 6A-tilkoblinger
0
Antall tomme modulplasser
0
Antall sikringsautomater
0
Overspenningsvern
Nei
Med innebygget USB strømforsyning
Ja
Nominell spenning
230 V
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Slagfasthet
IK05
Antibakteriell behandling
Nei
Schneider Electric Unica INS44400 bordenhet L er i fargen hvit/grå tekstiler. Dette er en komplett bordenhet inkludert en tilkoblingsdel på skrivebordet og under skrivebordet, og klampesystem for montering på pulten. Ingen boring i pulten er nødvendig. Modulen på skrivebordet leveres med 2x stikkontakt (jordet) og USB type A og type C uttak, og under-skrivebordet med 2x stikkontakt (jordet) og USB type A og type C uttak. Det gir mulighet for tilkoblingsdel på skrivebordet for daglig tilgang/bruk, delen under bordet brukes mer til permanent tilkobling. Dette er en forkoblet enhet med hurtigkobling (Mini-Wieland) til strøm. Maksimal skrivebordstykkelsen er 40 mm. Egenskaper: 16 A / 250 V, USB 5 V / 2,4 A. Den er 312 mm (B), 81 mm (H), 196 mm (D). Kvikksølvfritt. Den er laget i aluminium og stoff fra det anerkjente selskapet Kvadrat. Verdsatt av arkitekter, kunstnere og designere, Kvadrat stoff gir komfort, varme, farge og tekstur til ethvert interiør. Unica System+ serien ble designet med en slik fleksibilitet i tankene. Alle enhetene er enkle å installere og demontere. Serien inkluderer ergonomiske stikkontakter og kabel håndteringssystem med en subtil og minimalistisk design. Med sitt utsøkte utvalg av farger og utførelser, som Kvadrat stoff, lar Unica System + deg skape et virkelig unikt rom.