Schneider Electric - Effektbryter ComPacT NSXm N 90kA/230V 50kA/400V-med termomagnetisk vern-TM160D 4p Everlink 160A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 160 A
Nominell verdi kortslutningsbryteevne lcu ved 400 V, 50 Hz - 50 kA
Innstillingsområde for overlastutløser - 112...160 A
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling
Antall poler - 4
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481991454
Elnummer
4382824
Leverandørens varenummer
C12N4TM160L
Typebeskrivelse
4382824
Nominell kontinuerlig strøm Iu
160 A
Nominell verdi kortslutningsbryteevne lcu ved 400 V, 50 Hz
50 kA
Innstillingsområde for overlastutløser
112...160 A
Tilkoblingstype hovedstrømkrets
Skrukobling
Antall poler
4
Merkespenningsområde
690...690 V
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser
1250...1250 A
Apparatkonstruksjon
Innbyggingsapparat, fastmontert
Integrert jordfeilvern
Nei
Egnet for montasje på DIN-skinne
Ja
Montering på DIN skinne mulig
Nei
Antall hjelpekontakter normalt lukket
0
Antall hjelpekontakter normalt åpne
0
Antall hjelpekontakter som veksler
0
Utløsermelder tilgjengelig
Ja
Med integrert underspenningsutløser
Nei
Plasseringen av tilkoblinger for hovedstrømkrets
Foran
Utførelse av betjeningselement
Knapp
Komplett apparat med beskyttelsesenhet
Ja
Integrert motordrift
Nei
Motordrift som opsjon
Nei
Beskyttelsesklasse IP
IP40
Effektbryter ComPacT NSXm N 90kA/230V 50kA/400V-med termomagnetisk vern-TM160D 4p Everlink 160A