Schneider Electric - Endestykke bordenhet - Hvit
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 65 mm
Bredde - 66 mm
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489820138
Elnummer
1289585
Leverandørens varenummer
INS44282
Typebeskrivelse
1289585
Høyde
65 mm
Bredde
66 mm
Materiale
Plast
Farge
Hvit
Materialkvalitet
Andre
Halogenfri
Ja
Overflatebeskyttelse
Ubehandlet
Egnet for funksjonsopprettholdelse
Ja
Type feste
Som kan skrus på
Beskyttelseslag
Nei
Schneider Electric Unica INS44282 er et endestykke for montering på bordet i fargen hvit. Dette er et endestykke for montering på skrivebordet. Den kommer i to deler og inkluderer to kabelgjennomføringer. Den nedre delen må skrus fast på skrivebordet og klikkfestes med modulær enhet. Den øvre synlige delen må festes på den nedre delen og modulære enheten. Kabelgjennomføringer brukes i tilfelle rett kabelutgang, deler klargjort som enkelt kan tas ut. Den er laget av ABS, akrylnitril-butadien-styren, og tilbyr et bredt spekter av egenskaper som sterk motstandsdyktighet mot fysisk påvirkning og etsende kjemikalier. Unica System+ serien ble designet med en slik fleksibilitet i tankene. Alle enhetene er enkle å installere og demontere. Den inkluderer ergonomiske stikkontakter og kabel håndteringsenheter med en subtil og minimalistisk design. Med sitt utsøkt utvalg av farger og utførelser, som stoff fra det danske selskapet Kvadrat. Dette bidrar til Unica System+ hjelper deg skape et virkelig unikt rom.