Schneider Electric - Frekvensomformer 5,5kW 3x400V
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nettspenning fra/til - 380...500 V
Maks utgangsfrekvens - 599 Hz
Nominell utgangsstrøm I2N - 14,3 A
Maks avgitt effekt ved kvadratisk belastning ved nominell utgangsspenning - 5,5 kW
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480931291
Elnummer
4174223
Leverandørens varenummer
ATV320U55N4B
Typebeskrivelse
4174223
Nettspenning fra/til
380...500 V
Maks utgangsfrekvens
599 Hz
Nominell utgangsstrøm I2N
14,3 A
Maks avgitt effekt ved kvadratisk belastning ved nominell utgangsspenning
5,5 kW
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Nettfrekvens (verdi)
50/60 Hz
Antall faser inngang
3
Antall utgangsfaser
3
Maks. Utgangsspenning
500 V
Maks avgitt effekt ved lineær belastning ved nominell utgangsspenning
5,5 kW
Relativ symmetrisk nettfrekvenstoleranse
5 %
Relativ symmetrisk nettspenningstoleranse
10 %
Antall analoge utganger
1
Antall analoge innganger
3
Antall digitale utganger
1
Antall digitale innganger
6
Med betjeningselement
Ja
Tillat brukt i industriområder
Ja
Tillat brukt i bolig og næringsområder
Nei
Støtter TCP/IP-protokoll
Nei
Støtter PROFIBUS-protokoll
Ja
Støtter CAN-protokoll
Ja
Støtter INTERBUS-protokoll
Nei
Støtter ASI-protokoll
Nei
Støtter EIB-protokoll
Nei
Støtter Modbus-protokoll
Ja
Støtter Data-Highway-protokoll
Nei
Støtter DeviceNet-protokoll
Ja
Støtter SUCONET-protokoll
Nei
LON-protokoll
Nei
Støtter protokollen for PROFInet IO
Ja
Støtter protokollen for PROFInet CBA
Nei
Støtter SERCOS-protokoll
Nei
Støtter protokollen for Foundation Fieldbus
Nei
Støtter protokollen for Ethernet/IP
Ja
Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work
Nei
Støtter protokollen for DeviceNet Safety
Nei
Støtter INTERBUS Safety protokoll
Nei
Støtter protokollen for PROFIsafe
Nei
Støtter protokollen for SafetyBUS p
Nei
Støtter BACnett protokoll
Nei
Støtter protokoll for andre bussystemer
Ja
Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet
1
Antall HF-grensesnitt PROFINET
0
Antall hardware-grensesnitt RS232
0
Antall hardware-grensesnitt RS422
0
Antall hardware-grensesnitt RS485
1
Antall hardware-grensesnitt seriell TTY
0
Antall hardware-grensesnitt USB
0
Antall hardware-grensesnitt parallelle
0
Antall hardware-grensesnitt andre
1
Optisk grensesnitt
Nei
Med PC-tilkobling
Ja
Integrert bremsemotstand
Nei
Firkantdrift mulig
Ja
Type omformer
U-omformer
Beskyttelsesgrad (NEMA)
1
Høyde
232 mm
Bredde
150 mm
Dybde
232 mm
Frekvensomformer 5,5kW 3x400V Bok form