Schneider Electric - Gulvboks L IP 20 - 8 x moduler (45 x 45) - plastikk
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt mål - 200 mm
Nivelleringsområde - 70...109 mm
Kanalhøyde fra/til - 28...38 mm
Kanalbredde fra/til - 150...150 mm
Antall innbyggingsapparater - 8
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489818982
Elnummer
1289515
Leverandørens varenummer
INS52124
Typebeskrivelse
1289515
Nominelt mål
200 mm
Nivelleringsområde
70...109 mm
Kanalhøyde fra/til
28...38 mm
Kanalbredde fra/til
150...150 mm
Antall innbyggingsapparater
8
Minste innbyggingshøyde
70 mm
Egnet for overdekket gulvkanal
Ja
Egnet for lukket nedfelt gulvkanal
Nei
Inbyggingsåpning for gulvboks
Nei
Åpning for innbyggingsenhet
Rektangulær
Materiale sidevegg
Plast
Mulighet for tett innbygging
Nei
Frakoblingsmulighet overdel fra underdel
Ja
Bunnplate
Nei
Unica System + Komplette gulvbokser Large størrelse for 8 moduler. Disse gulvboksene inkluderer deksel, monteringsrammer med boks bak, hurtigfeste og lokk med kabelutganger. De inkluderer også avlastningsutstyr og skillevegg. Unica System + L gulvbokserer fullt kompatible med Unica installasjonsmateriell. De passer for 45 x 45 mm enkle og 45 x 90 mm doble Unica-uttak .Unica System + L størrelse gulvboksdimensjoner er 70 mm høyde, 200 mm bredde og 275 mm lengde. De kommer i plastmateriale og muligheter for montering av forskjellige gulvløsninger. Installering av installasjonsmateriale inne i gulvboksene er enkelt takket være justerbare rammer (tre nivåer, tilpasningsdyktige til forskjellige gulvhøyder) og en låsemekanisme som sikrer at modulene holder seg på plass. Lokket skal monteres raskt på rammen. Det kan utstyres med gulvmateriale opp til 6 mm tykt. Grad av beskyttelse er IP20. Praktiske trekk ved disse boksene inkluderer et gummikabeluttak, veldig estetisk og fleksibelt. Et robust, sparkelt og avtakbart lokk med forsterket hengsel; Et ergonomisk lokk for enkel åpning. Unica System + -løsninger er designet for bolig- og næringsbygg som kontorer, skoler, flyplasser og andre offentlige bygninger. Serien gir innovative funksjoner for elektriske installasjoner og enkle og ergonomiske arbeidsplassløsninger.